pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1769080 FUS A0-125E D1 80A 1250V - 1769080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1769080 FUS A0-125E D1 80A 1250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 1250 V

  • Corrente nominale - 80 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873019497

Codice prodotto

ITW1769080

Cod. produttore

1769080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

1250 V

Corrente nominale:

80 A

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fori di fissaggio:

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro:

110 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A0-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 1250V - Segnalazione di intervento superiore