MERSEN ITALIA SPA - XESZ330187 6,9 URB 000 D08L 250 - Z330187
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 250 A
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399015514
Codice prodotto
XESZ330187
Cod. produttore
Z330187
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
000
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
250 A
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
45 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA