pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW076264 621 CP URGD 27.60 250 - W076264

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 27×60 mm

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340016017

Codice prodotto

XESW076264

Cod. produttore

W076264

Produttore

XES

Misura:

27×60 mm

Corrente nominale:

250 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

Classe di funzionamento:

aR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Perdita di potenza alla corrente nominale:

40 W

Fusibili ad altissimo potere di interruzione:Protezione dei semiconduttori di potenza Conforme alle norme IEC 60269-1 e -4 Tensione nominale di 600-690VAC Classe aR secondo le norme IEC 60269-4 e VDE 636-23

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA