Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: DII
Corrente nominale: 10 A
Dimensione: D02
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di corrente: AC
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale: 400 A
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 12 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 50 A
- copia
- copia
Dimensione: D02
Numero di poli: 3
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Sistema di fusibili secondo IEC 60269: Altro
Tipo di corrente: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 14×51 mm