pagina iniziale

EATON - EAO170M3419 170M3419 FUSE 400A 690V 1*BN/50 AR UC - 170M3419

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 400 A

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516010594

Codice prodotto

EAO170M3419

Cod. produttore

170M3419

Produttore

EAO

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-4 raccordo terminale tipo A

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W

Fori di fissaggio:

M8

Distanza delle connessioni da centro a centro:

50 mm

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V, Valori nominali amperaggio: 400 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, contatti terminali a filo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON