SIEMENS - SIE3NA78206 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 50A SEGN. - 3NA78206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 50 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869151380
Codice prodotto
SIE3NA78206
Cod. produttore
3NA78206
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
50 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: NH, NH00
- In: 50 A
- gG
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore combinato
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 Anelle costruzioni 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e misura nella costruzione 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Segnalazioni chiare dell'intervento del fusibile tramite cambio di colore da rosso a bianco
- Opzioni intelligenti che aumentano la sicurezza
Cartuccia fusibile NH
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, con un sistema che garantisce la disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


