EATON - EAOC22M6I C22M6I CYL AM 22,2X58 6A/IND. - C22M6I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 45...62 Hz
Confezione
10 PZ
EAN
5027590123730
Codice prodotto
EAOC22M6I
Cod. produttore
C22M6I
Produttore
EAO
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA


