pagina iniziale

EATON - EAOC14M12 C14M12 14X51, AM, 12A, 500VAC - C14M12

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590059053

Codice prodotto

EAOC14M12

Cod. produttore

C14M12

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.88 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, aM, IEC, cilindrico, protezione motore, per applicazioni industriali, IEC 60269-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON