Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Altro
Tipologia: Impugnatura a T
Lunghezza totale: 200 mm
Apertura chiave: 13 mm
Imballaggio: Senza
Numero di chiavi a brugola: 7
Set per elettromontatore: sì
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...7 mm
Lunghezza: 30 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 5.1 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 6...9.5 mm
Diametro filo: 6...9.5 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 60 mm
Larghezza: 10 mm