CEMBRE SPA - CEM88703-HF TARG.MG-VRT-A AD.GRIGIO 52X107 HALOGEN F - 88703-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Lunghezza - 107 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692772806
Codice prodotto
CEM88703-HF
Cod. produttore
88703-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Lunghezza:
107 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
52 mm
TARG.MG-VRT-A AD.GRIGIO 52X107 HALOGEN F


