pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMANE19-M16 CAPOCORDA ISOLATO SEZ.95MMQ FLEX VITE 16 - ANE19-M16

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

  • Colore dell'isolamento - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692048314

Codice prodotto

CEMANE19-M16

Cod. produttore

ANE19-M16

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Colore dell'isolamento:

Nero

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

00

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA