Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...480 °C
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 18.5 mm
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 10 W
Temperatura d'esercizio: 100...450 °C