pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA377796 BAT. BSL1820M 18V 2,0AH - 377796

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA377796 BAT. BSL1820M 18V 2,0AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115251496

Codice prodotto

HIA377796

Cod. produttore

377796

Produttore

HIA

batteria BSL1820M 18 V 2,0 Ah