Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 10 W
Temperatura d'esercizio: 100...450 °C
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 160...480 °C
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...10 mm²
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Sonda di misurazione
Tensione nominale: 9 V
Designazione della dimensione: Blocco
Designazione IEC: 6 LP 3146
Tipologia: Connettore a filo singolo
Sezione nominale: 2.5...6 mm²
Diametro filo: 2...3 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 750 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Comando manuale: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...26 mm
Diametro filo: 70...240 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7.2 Ah