HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73170 TERMORESTRINGENTE 3:1 UL TCN20-9.5/3.2 - 300-73170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 3:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3.2 mm
Confezione
100 M
EAN
4031026284743
Codice prodotto
HEE300-73170
Cod. produttore
300-73170
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3.2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì


