Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 12 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Dicitura: Senza dicitura
Larghezza: 27 mm
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 18 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 155 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Larghezza: 19.05 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...115 mm
Lunghezza: 43 mm
Diametro filo: 16...150 mm
Diametro del cavo: 1.5...35 mm
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4.3 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 340 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 208 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm