3M ITALIA - 3MI7000099139 HSR 3000 18 6 NERO GUAINA TE - 7000099139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 18 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8712403551387
Codice prodotto
3MI7000099139
Cod. produttore
7000099139
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
18 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.005 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no


