Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 99 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale della fascetta: Acciaio inox
Materiale dell'utensile: Metallo
Sforzo di trazione: Manuale
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 20 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 5.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 2500 mm
Larghezza: 5.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.8 Ah
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Per diametro cavo: 10...20 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Aperto
Spessore: 0.06 mm
Materiale: Alluminio
Larghezza: 75 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...35 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 16...35 mm²
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro