Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 120...120 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 95...95 mm²
Lunghezza: 200 mm
Isolato: sì
Taglio sporgente: sì
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Analogico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
Taglia di guanti: 10
Colore: Grigio
Isolato: no
Colore: Beige
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 142 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Protezione della superficie: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 4 Ah
Tensione nominale: 12 V