3M ITALIA - 3MI7000035301 FASCETTE FS 360 C C NATUR SA - 7000035301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.5 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Colore - Beige
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 300 N
Confezione
40 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8021684539084
Codice prodotto
3MI7000035301
Cod. produttore
7000035301
Produttore
3MI
Larghezza della banda:
4.5 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Colore:
Beige
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
300 N
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
90...90 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


