pagina iniziale

CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/01 CALZA PASSANTE CAP. 10-20 MM - 840/01

CANFOR UTENSILI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 10...20 mm

  • Testa a rotazione libera - no

  • Esecuzione della testa - Aperto

  • Forma della testa - Altro

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024818003581

Codice prodotto

CNF840/01

Cod. produttore

840/01

Produttore

CNF

Per diametro cavo:

10...20 mm

Testa a rotazione libera:

no

Esecuzione della testa:

Aperto

Forma della testa:

Altro

Materiale:

Acciaio

Forza di trazione max.:

1800 kN

Carico di rottura:

1800 kN

Calza passante 10÷20 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.