Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 42 mm
Larghezza: 13 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 55 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 3.8...7.6 mm
Diametro filo: 3.8...7.6 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza: 19 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19 mm
Temperatura max.: 450 °C
Durata di funzionamento con un riempimento di gas: 60 min
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²