HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-04805 FASCETTA 200X4.6 GIALLO T50R - 111-04805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - gelb
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660018992
Codice prodotto
HEE111-04805
Cod. produttore
111-04805
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
gelb
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Diametro del fascio:
1.5...50 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


