pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00538647 FSM CLIX P 8 - 00538647

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00538647 FSM CLIX P 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962265088

Codice prodotto

FIS00538647

Cod. produttore

00538647

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dado ad aggancio rapido FSM 31 Clix P Dadi per un collegamento semplice e veloce dei profili FLS Vantaggi: La speciale geometria dell'elemento in plastica del dado Clix P che in seguito all'installazione scompare all'interno della cava del canale, permette di realizzare una connessione metallica sicura tra i profili FLS. L'effetto molla delle alette in nylon del dado FSM Clix P garantisce un posizionamento semplice e preciso nel profilato durante l'installazione. La zigrinatura nel dadoconsente un posizionamento preciso ed una tenuta sicura nel profilato FLS. L'installazione mediante rotazione di 90° consente la post-installazione in profilati già montati.Proprietà Materiale dado a martello: Acciaio S420MC (materiale n° 1.0980) secondo DIN EN 10149-2. Materiale gabbia di plastica: Polipropilene PP, materiale 11400, color nero. Zincatura: Zincatura a freddo, min. 5 µm secondo DIN EN ISO 4042. Applicazioni: Il dado FSM Clix P è utilizzato in abbinata alle staffe di connessione per giuntare i profili FLS. Il dado può essere inserito in qualsiasi punto della rotaia, anche per applicazioni in retrofit. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti gli FLS; Filettatura - M - : M 8; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti: EAN: 4048962265088 Codice fischer: 538647