ARTELETA INTERNATION - ARTRL.31 AVVOLGICAVO AUTOMATICO 11M CAVO - RL.31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Attrezzatura del cavo - H05VV-F
Sezione del filo - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013202382005
Codice prodotto
ARTRL.31
Cod. produttore
RL.31
Produttore
ART
Materiale del corpo:
Plastica
Attrezzatura del cavo:
H05VV-F
Sezione del filo:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
1
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
0
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Tipo di collegamento alla rete:
Tipo italiano P17
Lunghezza del cavo:
11 m
Con telaio portante:
sì
Avvolgimento automatico del cavo:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Con arresto:
sì
Colore:
Nero


