Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Colore: Nero
Per diametro max. del fascio: 12.7 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 10 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 6 mm
Dimensione della filettatura in pollici: 3/4 di pollice
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Diametro zona di asportazione isolamento: 4.5...28.5 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 123 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.15...0.5 mm
Larghezza: 2.5 mm