ELEMATIC SPIT - ITP5313C FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 178X4,8 - 5313C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 178 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
8016650530127
Codice prodotto
ITP5313C
Cod. produttore
5313C
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
178 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì

Un prodotto ELEMATIC SPIT
Scopri la serie ELEMATIC SPIT


