Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Punta di saldatura sostituibile: sì
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Altro
Diametro max. del foro: 38.5 mm
Numero di livelli di foratura: 6
Unità di misura: ISO
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Con chiodo: sì
Dimensione della filettatura metrica: 8
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Grigio
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Spessore: 0.06 mm
Materiale: Alluminio
Larghezza: 75 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 22 mm
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Diametro esterno: 33 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 30 mm
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 6.2 mm
Stampa: Senza