pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-50480 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF/FR TR27-4.8/2.4 - 315-50480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026224619

Codice prodotto

HEE315-50480

Cod. produttore

315-50480

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.8 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2.4 mm

Diametro nominale in pollici:

3/16 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.51 mm

Lunghezza:

60 m

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

Omologazione UL:

no

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Disponibile anche con adesivo interno o nella versione a parete spessa (SR27). Zero alogeni ed eccellenti proprietà ritardanti di fiamma. Soddisfa numerosi standard industriali. Limited Fire Hazard. Bassa generazione di fumo. Bassa generazione di gas tossici e acido corrosivo. La guaina termorestringente TR27 è utilizzata per applicazioni in ambienti dove le emissioni tossiche sviluppate in caso di incendio devono essere ridotte al minimo. Ambienti tipici sono edifici ad elevata concentrazione di persone, zone a rischio come gallerie, ospedali, scuole, teatri, veicoli per il trasporto pubblico e centri di calcolo.