Scaricatori di sovratensione
1962 prodotti
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 60 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente AC max.: 21 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 60 V
Tensione nominale AC: 60 V
Tensione permanente DC max.: 15 V
Tensione permanente AC max.: 10 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 0.25 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Forma della rete DC: sì
Grado di protezione (IP): IP20
Livello di protezione: 1.4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipo di montaggio: Su elemento base
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 0.5 kA
Livello di protezione: 5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 0
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete DC: sì