WEIDMULLER - WEI2530630000 VPU PV II 0 1500 - 2530630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 0
Livello di protezione - 5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S - no
Confezione
9 PZ
EAN
4050118540840
Codice prodotto
WEI2530630000
Cod. produttore
2530630000
Produttore
WEI
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
0
Livello di protezione:
5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
sì
Forma della rete TT:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
65 kA
Tensione permanente DC max.:
1500 V
Max. corrente di scarica (8/20):
30 kA
Altre forme della rete:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1500 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
1500 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
2.5 kV
Livello di protezione N-PE:
2.5 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


