pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2803069 DT-UFB-V24/S-9-SB ADATTATORE CON LIMITAT - 2803069

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2803069 DT-UFB-V24/S-9-SB ADATTATORE CON LIMITAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente AC max. - 10 V

  • Tensione permanente DC max. - 15 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 0.25 kA

  • Corrente di carico nominale - 1 A

  • Livello di protezione filo/filo - 55 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356312974

Codice prodotto

PHC2803069

Cod. produttore

2803069

Produttore

PHC

Tensione permanente AC max.:

10 V

Tensione permanente DC max.:

15 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

0.25 kA

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

55 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

30 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

600 V

Frequenza limite:

2.5 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

D-Sub 9 pin

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Senza

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per linee dati e handshake.