pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2530580000 VPU PV I+II 3 1500 - 2530580000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2530580000 VPU PV I+II 3 1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete DC - sì

  • Dimensione - 3 UM

  • Classe di prova tipo 2 - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118540499

Codice prodotto

WEI2530580000

Cod. produttore

2530580000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete DC:

sì

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1500 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER