pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910352 VAL-US-120/40/2+1-FM SPD US - 2910352

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910352 VAL-US-120/40/2+1-FM SPD US

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

  • Forma della rete DC - sì

  • Forma della rete TT - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626444925

Codice prodotto

PHC2910352

Cod. produttore

2910352

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per 120/240 V split-phase AC, 3 fili più terra.