pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5097623 VF60ACDC SPD T3 60V - 5097623

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5097623 VF60ACDC SPD T3 60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 60 V

  • Tensione nominale DC - 60 V

  • Corrente di carico nominale - 20 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Livello di protezione - 0.28 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195578147

Codice prodotto

OBO5097623

Cod. produttore

5097623

Produttore

OBO

Tensione nominale AC:

60 V

Tensione nominale DC:

60 V

Corrente di carico nominale:

20 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione:

0.28 kV

Tensione permanente AC max.:

80 V

Numero di poli:

2

Tensione permanente DC max.:

110 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

0.7 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE):

2 kA

Con contatto telecomunicazioni:

no

Classe di prova tipo 3:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con filtro anti-interferenze:

no

Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 • Adatto per sistemi a corrente alternata e continua • Con indicazione ottica del funzionamento • Con morsetto di collegamento senza vite di facile montaggio • Con misura dimensionale salvaspazio di 17,5 mm • Connessione Y Impiego: utilizzo universale su guide a cappello da 35 mm in qualsiasi centralino di distribuzione in commercio.