Scaricatori di sovratensione
1962 prodotti
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 2.7 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 45 kA
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- copia
- copia
Applicazione: Tecnica informatica
Segnalazione nell'apparecchio: Senza
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- copia
- copia
Livello di protezione: 0.7 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 15 kA
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 250 V
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione permanente AC max.: 350 V
Dimensione: Altro
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 255 V
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Tensione nominale DC: 24...24 V
Tensione permanente DC max.: 28 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA