pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83020141 SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG,M - 83020141

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83020141 SPDT2,40KA,1060V,YPV,3P,PLUG,M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297849339

Codice prodotto

XES83020141

Cod. produttore

83020141

Produttore

XES

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Livello di protezione:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

1060 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Tensione permanente DC max.:

1060 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1060 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83020141 - SPDT2 40KA 1060V YPV 3P PLUG M