pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH961020 SPD T1 MODULO RICAMBIO DGPH MOD 255 - 961020

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 100 kA

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118706

Codice prodotto

DEH961020

Cod. produttore

961020

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

100 kA

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione permanente AC max.:

255 V

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TT:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Altre forme della rete:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

4 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

100 kA

Energia specifica (W/R):

2500 kJ/Ohm

Soffiante:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Modulo di protezione per DEHNgap modular, Tipo 1 secondo EN 61643-11, a spinterometro.