MERSEN ITALIA SPA - XES83120150 STPT12-25K275V-4PG - 83120150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
corrente impulsiva (10/350) - 25 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8435297857365
Codice prodotto
XES83120150
Cod. produttore
83120150
Produttore
XES
Numero di poli:
4
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
200 A
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


