pagina iniziale

GEWISS - GEWGW13492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI 1M BEI. - GW13492

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW13492 LIMITATORE DI SOVRATENSIONI 1M BEI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 250 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Corrente di carico nominale - 16 A

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N) - 8 kA

  • Livello di protezione - 1 kV

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035073397

Codice prodotto

GEWGW13492

Cod. produttore

GW13492

Produttore

GEW

Tensione nominale AC:

250 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Corrente di carico nominale:

16 A

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N):

8 kA

Livello di protezione:

1 kV

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1 kV

Numero di poli:

2

Tipo di montaggio:

A parete/incassato

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

2.5 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

2.5 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 3:

no

Con filtro anti-interferenze:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in naturalbeige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS