pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8951480000 VSPC 2CL 24VDC R - 8951480000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8951480000 VSPC 2CL 24VDC R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione permanente DC max. - 28 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 2.5 kA

  • Corrente di carico nominale - 450 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248742721

Codice prodotto

WEI8951480000

Cod. produttore

8951480000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

2.5 kA

Tensione permanente DC max.:

28 V

corrente impulsiva (10/350):

2.5 kA

Corrente di carico nominale:

450 A

Livello di protezione filo/filo:

45 V

Livello di protezione filo/terra:

450 V

Livello di protezione filo/massa funzionale:

450 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

800 V

Frequenza:

2.3...2.3 MHz

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegamento 1:

Altro

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Esecuzione antideflagrante testata:

Numero di conduttori (esclusa terra):

5

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER