Valvole di regolazione
1207 prodotti
Qualità del materiale: Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo: PN 16
Diametro nominale: DN 15
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 2 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Portata: 0.3...1.3 m³/h
Connessioni: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale: DN 15
Materiale del corpo: Altro
Diametro nominale del collegamento 1: DN 20
Collegamento 1: Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Segnale di comando: 0-10 V
Materiale del corpo: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 20 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Stadio di compressione articolo: PN 6
Connessioni: Flansch
Diametro nominale: DN 80
Segnale di comando: 0 - 10 V
Momento torcente: 10 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Portata: 0.32...1.5 m³/h
Connessioni: Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Diametro nominale: DN 20
Segnale di comando: 2-Punkt
Materiale del corpo: Kunststoff
Grado di protezione (IP): IP30