SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V139 VQI46.15F1.3Q VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 15
Portata - 0.3...1.3 m³/h
Connessioni - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. pressione differenziale - 600 kPa
Tipologia - Feder/Kartusche
Confezione
1 PZ
EAN
4047625010782
Codice prodotto
BCTS55264-V139
Cod. produttore
S55264-V139
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 15
Portata:
0.3...1.3 m³/h
Connessioni:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. pressione differenziale:
600 kPa
Tipologia:
Feder/Kartusche
Nipples per la misurazione:
ja
Diametro esterno tubo:
21.3 mm
Stadio di compressione articolo:
PN 25
Tipo di compensazione della pressione:
mechanisch
Adatto per glicole:
ja
Adatto per liquidi:
ja
Impostazione del metodo direttamente sul prodotto:
ja
Qualità del materiale:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Min. pressione differenziale:
27 kPa
Portata preimpostata:
Senza
Materiale del corpo:
Messing
Altezza:
101 mm
Lunghezza corsa:
4 mm
Con rubinetto di riempimento e scarico:
no
Impostazione del metodo tramite NFC (Near Field Communication):
no
Lunghezza:
72 mm
Impostazione del metodo tramite lo strumento di programmazione manuale:
no
Impostazione del metodo tramite PC-tool:
no
Lunghezza di lavoro:
72 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...90 °C


