SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.20-6.3 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16 - BPZ:VVG44.20-6.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 20
Collegamento 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Materiale del corpo - Altro
Stadio di compressione articolo - PN 16
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7612914011411
Codice prodotto
BCTBPZ:VVG44.20-6.3
Cod. produttore
BPZ:VVG44.20-6.3
Produttore
SIE
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 20
Collegamento 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Materiale del corpo:
Altro
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Bronze (Rg 5)
Collegamento 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Valore Kvs:
6.3
Diametro esterno collegamento 1:
26.9 mm
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 20
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Con punto di misura del flusso:
no
Diametro esterno collegamento 2:
26.9 mm
Curva caratteristica:
linear
Controllo del flusso automatico:
no
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
4 bar
Perdita del KVS:
0.02 %
Lunghezza corsa:
5.5 mm
Lunghezza del collegamento 1:
50 mm
Rapporto di controllo (SVO):
100 %
Lunghezza del collegamento 2:
50 mm
Altezza dell'asse:
68 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
50 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...120 °C