SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFP21/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 230V AC - BPZ:SFP21/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per valvola - ja
Adatto per accessori aria - no
Tensione di alimentazione - 230 V AC
Segnale di comando - 2-Punkt
Tipologia - linear
Confezione
1 PZ
EAN
7612914024343
Codice prodotto
BCTBPZ:SFP21/18
Cod. produttore
BPZ:SFP21/18
Produttore
SIE
Adatto per valvola:
ja
Adatto per accessori aria:
no
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Segnale di comando:
2-Punkt
Tipologia:
linear
Tipo di regolazione on/off:
ja
Tipo di regolazione modulabile:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
1.8 m
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Collegamento per valvola di arresto:
M30 x 1,5
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
ja
Disattivato quando è chiuso:
ja
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
NC normalerweise geschlossen
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Segnale feedback di posizione regolabile:
nein
Contatti ausiliari:
nein
Sistema di segnalazione della posizione:
ohne
Contatti ausiliari opzionale:
ja
Contatti finali:
Senza
Campo di funzionamento regolabile:
no
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Comando manuale:
ja
Tempo di rotazione:
10 s
Contatto di commutazione a potenziale zero:
nein
Regolazione forza:
135 N
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Con funzione di sicurezza:
ja
Grado di protezione (IP):
IP30
Potenza elettrica massima:
9.8 VA
Umidità relativa ammissibile:
5...95 %
Temperatura ambiente:
1...50 °C
Altezza:
121 mm
Larghezza:
83 mm
Profondità:
59 mm
Antideflagrante:
no
Materiale del corpo:
Kunststoff