pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D281 GSD141.1A SERV.SER. 2NM 3PTI 24VAC - S55499-D281

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D281 GSD141.1A SERV.SER. 2NM 3PTI 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 2-Punkt

  • Consumo di energia in funzione - 1.2 W

  • Consumo di energia a riposo - 0.5 W

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 0.9 m

  • Trasmissione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914111418

Codice prodotto

BCTS55499-D281

Cod. produttore

S55499-D281

Produttore

SIE

Segnale di comando:

2-Punkt

Consumo di energia in funzione:

1.2 W

Consumo di energia a riposo:

0.5 W

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Trasmissione:

Altro

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipo di funzione di sicurezza:

Altro

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Contatti ausiliari:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Con indicatore impostazione meccanica:

no

Comando manuale:

ja

Tempo di rotazione:

30 s

Momento torcente:

2 Nm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Con funzione di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Grado di protezione (IP):

IP54

Potenza elettrica massima:

2.2 VA

Umidità relativa ammissibile:

0...95 %

Temperatura ambiente:

-32...55 °C

Altezza:

122 mm

Larghezza:

73 mm

Profondità:

63 mm

servocomando serranda 2 Nm 3 pti 24 Vac