SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VBF21.80 VALVOLA 3 VIE A SETTORE DN80 - BPZ:VBF21.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 80
Connessioni - Flansch
Stadio di compressione articolo - PN 6
Valore Kvs - 100
Classe di compressione della flangia - PN 6
Confezione
1 PZ
EAN
7612914015136
Codice prodotto
BCTBPZ:VBF21.80
Cod. produttore
BPZ:VBF21.80
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 80
Connessioni:
Flansch
Stadio di compressione articolo:
PN 6
Valore Kvs:
100
Classe di compressione della flangia:
PN 6
Qualità del materiale:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
0.3 bar
Materiale del corpo:
Gusseisen
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...120 °C
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
88.9 mm
Curva caratteristica:
linear
Metodo di installazione, distributivo:
no
Perdita del KVS:
0.1 %
Valore KVS per bypass:
100
Curva caratteristica per bypass:
linear
Con collegamento accoppiamento 1:
nein
Con collegamento accoppiamento 2:
nein
Perdita del KVS per il bypass:
0.1 %
Con collegamento accoppiamento 3:
no
Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:
no
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza del collegamento 1:
115 mm
Altezza dell'asse:
92 mm
Lunghezza del collegamento 2:
115 mm
Lunghezza del collegamento 3:
115 mm
Lunghezza corsa:
90 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
115 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
115 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
115 mm


