Valvole di regolazione
1207 prodotti
Materiale del corpo: Gusseisen
Diametro nominale del collegamento 1: DN 25
Collegamento 1: Flansch
Segnale di comando: Tre punti
Momento torcente: 4 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: 2-Punkt
Momento torcente: 7 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Portata: 0.55...4.001 m³/h
Connessioni: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale: DN 32
Portata: 1.37...9.5 m³/h
Connessioni: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Diametro nominale: DN 40
Segnale di comando: 0-10 V
Momento torcente: 40 Nm
Grado di protezione (IP): IP54
Tensione di collegamento: 12 V
Collegamento 1: Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diametro nominale: 1/2 pollice (15)