SIEMENS - SIE1FK21045AK001MA0 MOTORE SINCRONO 1FK2-HD 2,39 NM - 1FK21045AK001MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948691175
Codice prodotto
SIE1FK21045AK001MA0
Cod. produttore
1FK21045AK001MA0
Produttore
SIE
- M0: 2,4 Nm
- PN = 1,07 kW con nN=6000 1/min (380...480 V)
- PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (200...240 V)
- Grado di protezione: IP64
- Albero: D19x40 mm con chiavetta
- Trasduttore: assoluto a 22 bit + 12 bit Multiturn (encoder AM22DQC)
- Interfaccia: OCC
- Connettore: grandezza M17, orientabile
- Tempi ridotti di regolazione e posizionamento.
- Compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo.
- Regolazione stabile con elevata dinamica.
- Configurabilità in base a requisiti diversi, inclusa l'opzione con freno di stazionamento.
- Disponibilità di servomotori con diverse altezze d'asse (20 - 100).
- Anello di tenuta dell'albero per il grado di protezione IP65 per montaggio esterno.
Simotics S-1FK2 HD servomotore
I servomotori SIMOTICS S-1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, progettati per un ampio impiego in campo industriale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


