pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V118 VVF53.25-6.3 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN - S55208-V118

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V118 VVF53.25-6.3 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Gusseisen

  • Qualità del materiale - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 25

  • Diametro esterno collegamento 1 - 33.7 mm

  • Collegamento 1 - Flansch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914080004

Codice prodotto

BCTS55208-V118

Cod. produttore

S55208-V118

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Gusseisen

Qualità del materiale:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 25

Diametro esterno collegamento 1:

33.7 mm

Collegamento 1:

Flansch

Con collegamento accoppiamento 1:

nein

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 25

Diametro esterno collegamento 2:

33.7 mm

Collegamento 2:

Flansch

Con collegamento accoppiamento 2:

nein

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Classe di compressione della flangia:

PN 25

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

12 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...220 °C

Protezione della superficie:

Altro

Valore Kvs:

6.3

Perdita del KVS:

0.01 %

Controllo del flusso automatico:

no

Con punto di misura del flusso:

no

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza del collegamento 1:

80 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

80 mm

Lunghezza del collegamento 2:

80 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

80 mm

Altezza dell'asse:

159.5 mm

Valvola flangiata 2 vie sede/otturatore DN25 PN25, Kvs 6,3 m3/h